イチネンTASCO
ベビードライバー
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
No.00全長(mm)126
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
126
質量(g)
11
グリップ径(Φmm)
12.5
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28996425
TA738FC
プラス
No.00
75
¥
245
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください