イチネンTASCO
ボールグリップドライバー
材質(グリップ)
PP/PVC
軸径(Φmm)
6.3
軸径(inch)
1/4
グリップ径(Φmm)
41
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28996793
TA737G-100
マイナス
6.3mm
6.3
100
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
28996809
TA737G-150
マイナス
6.3mm
6.3
150
¥
770
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
28996818
TA737GP-100
プラス
No.2
-
100
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
28996827
TA737GP-150
プラス
No.2
-
150
¥
770
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください