曜日別特売

マイクロチューブカッター

マイクロチューブカッター - イチネンTASCOマイクロチューブカッター - イチネンTASCO
(3件のレビュー)

スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管

全長(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃の種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28997107TA560AMチタンコーティング刃
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
28997116TA560BMニッケルコーティング刃
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 銅パイプの切断
建設業・工事業

これは楽に作業できました。
ただローラーの小さい止めねじが緩みやすいのでねじロックの塗布が必要です。

対象商品 : 28997107
2022-09-30
用途: ペアコイルチューブカット
キュロス建設業・工事業

とても小さくて取り回しも良く使いやすいです。面取りがついていればなおよしでしょう。

対象商品 : 28997116
2021-05-09
用途: エアコン工事
運輸・通信業

小さくて場所を取らないし、エアコン工事で普通につかえて元の大きいカッターに戻れなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする