曜日別特売

ミニアップトランス

ミニアップトランス - イチネンTASCO
仕様
手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。
対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付
形状…c×4
相数…単相、周波数…50/60Hz
入力電圧…100V
出力電圧…115V
容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス
サイズ…W236×D180×H182mm
質量…7.5kg
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28997405TA635HE
48,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする