イチネンTASCO
モーターファン樹脂羽根
種類
ACファン
形状
角形
特性
標準
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
合成樹脂
色(フレーム)
無塗装
色
羽根:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付角寸法(mm)
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28997615
TA288A-1
80×80
25
AC100
0.57/0.67(50/60Hz)
2600/3000(50/60Hz)
300
¥
5,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997624
TA288A-10
120×120
38
AC200
2.7/3(50/60Hz)
2650/3000(50/60Hz)
-
¥
7,140
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997633
TA288A-2
80×80
25
AC200
0.57/0.67(50/60Hz)
2600/3000(50/60Hz)
300
¥
6,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997649
TA288A-3
80×80
38
AC100
0.66/0.76(50/60Hz)
2800/3250(50/60Hz)
-
¥
5,940
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997658
TA288A-4
80×80
38
AC200
0.66/0.76(50/60Hz)
2800/3250(50/60Hz)
-
¥
6,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997667
TA288A-5
92×92
25
AC100
1/1.2(50/60Hz)
2550/3000(50/60Hz)
-
¥
6,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997676
TA288A-6
92×92
25
AC200
1/1.2(50/60Hz)
2550/3000(50/60Hz)
-
¥
6,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997685
TA288A-7
120×120
25
AC100
2/2.3(50/60Hz)
2350/2750(50/60Hz)
-
¥
6,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997694
TA288A-8
120×120
25
AC200
2/2.3(50/60Hz)
2350/2750(50/60Hz)
-
¥
7,140
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997703
TA288A-9
120×120
38
AC100
2.7/3(50/60Hz)
2650/3000(50/60Hz)
-
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください