イチネンTASCO
モーターファン鉄羽根・防滴型
(1件のレビュー)
種類
ACファン
形状
角形
特性
防湿
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
鉄製
色(フレーム)
黒色焼付塗装
色
羽根:黒
使用温度範囲(℃)
-40~+50
使用湿度(%RH)
35~95(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付角寸法(mm)
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28997719
TA288C-11
80×80
25
AC100
0.53/0.65(50/60Hz)
2450/2900(50/60Hz)
300
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997728
TA288C-12
80×80
25
AC200
0.53/0.65(50/60Hz)
2450/2900(50/60Hz)
300
¥
8,330
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997737
TA288C-13
80×80
38
AC100
0.75/0.9(50/60Hz)
2650/3200(50/60Hz)
300
¥
9,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997746
TA288C-14
80×80
38
AC200
0.75/0.9(50/60Hz)
2650/3200(50/60Hz)
300
¥
9,760
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997755
TA288C-15
92×92
27
AC100
0.85/1.01(50/60Hz)
2750/3250(50/60Hz)
500
¥
8,330
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997764
TA288C-16
92×92
27
AC200
0.85/1.01(50/60Hz)
2750/3250(50/60Hz)
500
¥
8,810
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997773
TA288C-17
120×120
25
AC100
2.1/2.4(50/60Hz)
2400/2750(50/60Hz)
500
¥
9,520
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997789
TA288C-18
120×120
25
AC200
2.1/2.4(50/60Hz)
2400/2750(50/60Hz)
500
¥
9,520
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28997798
TA288C-19
120×120
38
AC100
2.4/2.7(50/60Hz)
2650/3100(50/60Hz)
1000
¥
9,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
28997807
TA288C-20
120×120
38
AC200
2.4/2.7(50/60Hz)
2650/3100(50/60Hz)
1000
¥
9,520
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください