イチネンTASCO
ラバーグリップドライバー
材質(グリップ)
PP/PVC
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
先端形状
プラス
マイナス
先端サイズ
5.5mm
6.3mm
No.1
No.2
軸長(mm)
100
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28998385
TA737P-1
マイナス
5.5mm
100
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
28998394
TA737P-2
マイナス
6.3mm
100
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
28998403
TA737P-3
マイナス
6.3mm
150
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
28998419
TA737PP-1
プラス
No.1
100
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
28998428
TA737PP-2
プラス
No.2
100
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
28998437
TA737PP-3
プラス
No.2
150
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください