イチネンTASCO
ラバーグリップドライバーセット
仕様
サイズと種類をグリップカラーで判別できます。
#2×100と6.3×100のサイズには軸部にローレットが入っており、簡単なヤスリや早廻しに便利です。
材質(グリップ)
PP/PVC
セット内容
+1/-5.5/+2/-6.3
軸径(Φmm)
5.5/6.3
全長(mm)
250
質量(g)
388
軸径(inch)
7/32、1/4
グリップ径(Φmm)
28/32
材質(軸)
工具用特殊鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28998446
TA737HG
プラス、マイナス
100
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください