曜日別特売

ワークライト

ワークライト - イチネンTASCO
仕様
薄型ボディのバーライトCOB LEDで広範囲照射
最大500ルーメン(Highモード時)
連続使用時間3時間(Highモード時)
インスタントオフスイッチ搭載 明るさ/点灯時間…
【メインライト】 Hi: 500lm/3h Eco: 160lm/8h
【トップライト】 50lm/12h
バッテリーインジケーター付
防塵 防水…IP54
落下耐久…1m
照射角…【メイン】115°
【トップ】 100°
最大照射距離…【メイン最大】 23m
使用電源…リチウムイオン充電池 3.7V 1750mAh
本体サイズ…35.0×285.0×12.2mm
本体質量…約128g
付属品…専用充電ケーブル 専用ACアダプター
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28998909TA940GZ-4
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする