曜日別特売
TA940GZ-4 ワークライト イチネンTASCO 28998909

ワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28998909品番TA940GZ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
仕様
薄型ボディのバーライトCOB LEDで広範囲照射
最大500ルーメン(Highモード時)
連続使用時間3時間(Highモード時)
インスタントオフスイッチ搭載 明るさ/点灯時間…
【メインライト】 Hi: 500lm/3h Eco: 160lm/8h
【トップライト】 50lm/12h
バッテリーインジケーター付
防塵 防水…IP54
落下耐久…1m
照射角…【メイン】115°
【トップ】 100°
最大照射距離…【メイン最大】 23m
使用電源…リチウムイオン充電池 3.7V 1750mAh
本体サイズ…35.0×285.0×12.2mm
本体質量…約128g
付属品…専用充電ケーブル 専用ACアダプター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする