曜日別特売

安全非接触式検相器

安全非接触式検相器 - イチネンTASCO
仕様
電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。
相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。
配電盤の中に設置できるマグネット付。
三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。
LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。
国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29000555TA456MS
23,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする