曜日別特売

手動油圧式フレア・スウェイジングツール

手動油圧式フレア・スウェイジングツール - イチネンTASCO
仕様
ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。
油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。
つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。
メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm
質量…本体/1450g、ゲージ/590g
適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″
新冷媒R410A対応
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29003163TA550FA
95,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする