曜日別特売

専用脚立

専用脚立 - イチネンTASCO
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55はしごの長さ(m)0収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)152内容量1個
全8種類を絞り込む
天板高さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29004563TA840LM0.81875×470×1703.1
13,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
29004579TA840LM-11.101180×525×1703.7
18,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
29004588TA840LM-21.391485×580×1704.8
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
29004597TA840LM-31.681790×630×1705.8
25,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
29004606TA840LM-41.982095×685×1706.9
28,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
29004615TA840LM-52.272400×740×1708.1
47,700
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
29004624TA840LM-62.562705×790×1709.4
54,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
29004633TA840LM-72.853010×845×17011.1
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする