脱着式チャージライトミニ

脱着式チャージライトミニ イチネンTASCO

仕様
軽量・充電式だからどこでも使えます。
バッテリーが着脱の為、非常に便利です。
電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付
電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah
充電電源…AC100/200V/DC12/24V
充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間
点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間
定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx
点灯パターン…HIGH→LOW→OFF
照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃
寿命…約500回 球寿命…40000時間
保証期間…1年 サイズ…146×179×243
質量…1.2kg
芯数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29005184 TA648CL
32,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする