イチネンTASCO
長軸ドライバー(貫通)
材質(グリップ)
プラスチック
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
380
グリップ径(Φmm)
29.5
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29005814
TA738FG
プラス
No.2
-
275
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
29005823
TA738FJ
マイナス
9.0×1.0mm
9.0×1.0
275
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください