曜日別特売

噴霧器(乾電池式)

噴霧器(乾電池式) - イチネンTASCO
仕様
肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。
圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。
アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。
直射~広角を切り替えられるノズル付。
渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本
定格電圧/消費電流…6V/1.2A
タンク容量…5L
最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa
吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動)
吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動)
総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時)
連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29007178TA359DX
13,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする