壁掛用洗浄シート

壁掛用洗浄シート - イチネンTASCO壁掛用洗浄シート - イチネンTASCO
(7件のレビュー)
厚さ(mm)0.15寸法(mm)880×400×400内容量1個
注意
※支持金具TA918A-10(支持金具)を大きさに合わせて2~3本お使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29007214TA918A-1L
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29007214
2022-06-17
用途: エアコンの清掃
製造業

自宅のエアコンの清掃時に使用した。開口部が少し狭く作業がしにくかったが洗浄液など溢すことなく完了出来た。

対象商品 : 29007214
2022-06-12
用途: エアコンクリーニング作業時
おそうじ本舗 秦野大槻店サービス業

素材が薄いので、強度が心配でしたが、
問題なく使いやすくて良かったです。
また、購入したいと思います。

対象商品 : 29007214
2022-06-29
用途: エアコン洗浄

この商品はこのままでは使えず、支持基盤が別途必要ですが、注意の所に※支持金具はシートの大きさに応じて2~3本お使いください。としか書かれていません。
私は支持基盤は付いてるものだと思って購入しましたが、別途買わなければなりませんでした。別途買わなければ行けないのなら、お使い下さいではなく、購入して下さいと書くべきです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。また、ご指摘の件、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。掲載内容について、修正させていただきます。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします

対象商品 : 29007214
2021-08-01
用途: エアコンクリーニング時
株式会社クリーンサービス自由が丘

いつもは会社から指定されたものを使用してます。
こちらの養生は、何より軽い。そしてかさばらない。ゴムで締められるのが良かったです

対象商品 : 29007214
2021-05-19
用途: エアコンクリーニング
サービス業

モノタロウのタイプは、紐で…
隙間がない場合使用しにくかったのですが(泣)
こちらはゴムで良かったです!

対象商品 : 29007214
2022-02-14
用途: エアコンクリーニング
株式会社クルメクリーンサービスサービス業

3回目の注文です。重宝してます。他の商品より使いやすいです

対象商品 : 29007214
2021-03-12
用途: エアコン洗浄
総合美装社 B-LINE建設業・工事業

柔らかくエアコンにかけるのも楽です、一部自分で加工しなければいけない所がありますがこのカバーが1番使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする