漏電遮断機テスター

漏電遮断機テスター - イチネンTASCO
仕様
漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定)
リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。
電圧自動判別
100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。
感度電流測定
試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。
接触電圧自動検出
アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。
注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)
上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%
400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/
100mA|15/30/50/100/
200/500mA|15/30/50/100/
200/500mA
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29008596TA452RD
80,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする