モノタロウ

スタンプ 縦型

スタンプ 縦型 - モノタロウスタンプ 縦型 - モノタロウスタンプ 縦型 - モノタロウスタンプ 縦型 - モノタロウスタンプ 縦型 - モノタロウスタンプ 縦型 - モノタロウ
(19件のレビュー)

文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。

用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。インク色印面種別浸透印寸法(mm)23.5×55×63印面サイズ(mm)9×37内容量1個
注意
※インクは必ず別売りの専用インクをご使用ください。注文コード【青】39643556【赤】39643538
※紙への捺印目的以外にはご使用しないでください。
※捺印する紙質により乾きが遅かったり滲みが出たりすることがあります。
※ノンカーボン紙や感熱紙に捺印すると印影が変色や消えたりすることがあります。
※ご使用後は必ずキャップをしてください。
※高温・多湿な場所に保管しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29010005-請求書在中
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29010014-納品書在中
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60807266-見積書在中
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 請求書発送用

納品書の青色を買いましたが何も問題ありません。
安くて良かったです。
請求書も欲しいですが、赤色がない為納品書だけ買いました。

対象商品 : 29010005
2026-01-17
用途: 請求書送付
運輸・通信業

今まで使っていたスタンプがインクがかすれたので購入。
インクが滲みやすいので押すとき注意が必要です。
大きさはもう少し大きいかなと思っていましたが、小さめです。

2025-02-25
用途: 来客事務所用
サービス業

にじまず押しやすかったですよ!!インクもあるので安心ですね。

対象商品 : 29010014
2024-04-15
用途: 出荷時
製造業

「納品書在中」のスタンプを購入。昔から自分の字に自信が無く、毎回手書きでストレスを感じていました。こちらを購入してストレスもなく、ポンッと押すだけで時短にもなりました。

対象商品 : 29010005
2023-10-25
用途: 経理作業

これまで手書きで対応し必要か必要でないか迷いながら購入致しましたが、早く買っておけば良かったと思います。時間工数も塵も積もれば山となるかと思います。

対象商品 : 29010005
2024-01-10
用途: 請求書の郵送に使用
ツキジメンテナンス

力も要らず綺麗にスタンプ出来るので気持ちが良いです。

対象商品 : 29010014
2023-07-04
用途: 物の発送時
株式会社岡田商会卸売・小売業

販売したものを発送する際につける封筒に「納品書在中」のハンコを押すために購入しました。買ったばかりでインクがたっぷりの時は滲んでしまいましたが、使っているうちにきれいに押せるようになりました。

対象商品 : 29010005
2023-06-12
用途: 請求書作成
自動車・二輪車・自転車関連業

請求書送付時の封筒に使用しています。
手書きよりクオリティが安定する為、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする