吾妻商会(AZUMA)
リサイクル樹脂ポール型サイン
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途
車両や歩行者が接触しない場所に設置
材質
リサイクルポリエチレン
仕様
表示面:封入反射シート
付属品
アンカーボルト:M10×60mmx3本
色
(支柱)茶色
高さ(mm)
1070
太さ(mm)
89.1
内容量
1セット
注意
※取り付けは付属のアンカーボルト(3本)を使用。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29008824
ARB-89NP-S
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29008833
ARB-89NP-W
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29008849
ARB-89CP-S
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29008858
ARB-89CP-W
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29008867
ARB-89BP-S
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29008876
ARB-89BP-W
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29008885
ARB-89KO-S
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29008894
ARB-89KO-W
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。