D-PHASE(ディーフェイズ)
抗ピル七分袖カーディガン
素材・縫製共に安心の日本製。手元がもたつかず作業しやすい七分袖。身幅や袖まわりはゆったりしたデザイン。毛玉が出来にくい抗ピル加工と静電気防止を施し、家庭用洗濯(弱)が可能な高付加価値商品です。
仕様
抗ピル(毛玉防止)、静電気防止、家庭洗濯(弱)可能
混率(%)
アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編み
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29010967
D-1004
ブラック
S
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29010976
D-1004
ブラック
M
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
29010985
D-1004
ブラック
L
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29010994
D-1004
ブラック
LL
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29011003
D-1004
グレー
S
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011019
D-1004
グレー
M
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011028
D-1004
グレー
L
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011037
D-1004
グレー
LL
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011046
D-1004
ネイビー
S
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011055
D-1004
ネイビー
M
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011064
D-1004
ネイビー
L
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011073
D-1004
ネイビー
LL
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011089
D-1004
濃紺
S
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011098
D-1004
濃紺
M
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011107
D-1004
濃紺
L
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011116
D-1004
濃紺
LL
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011125
D-1004
サックス
S
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011134
D-1004
サックス
M
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011143
D-1004
サックス
L
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011159
D-1004
サックス
LL
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011168
D-1004
ピンク
S
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011177
D-1004
ピンク
M
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011186
D-1004
ピンク
L
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011195
D-1004
ピンク
LL
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011204
D-1004
ホワイト
S
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011213
D-1004
ホワイト
M
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011229
D-1004
ホワイト
L
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011238
D-1004
ホワイト
LL
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください