D-PHASE(ディーフェイズ)
抗ピル丸首カーディガン
素材・縫製共に安心の日本製。スリム&ショートでカジュアルな着こなしにもOK。
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
混率(%)
アクリル70・ウール30、12ゲージ天竺編
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29011247
D-1005
ブラック
M
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011256
D-1005
ブラック
L
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011265
D-1005
ブラック
LL
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011274
D-1005
グレー
M
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011283
D-1005
グレー
L
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011299
D-1005
グレー
LL
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011308
D-1005
ネイビー
M
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011317
D-1005
ネイビー
L
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011326
D-1005
ネイビー
LL
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011335
D-1005
濃紺
M
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011344
D-1005
濃紺
L
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011353
D-1005
濃紺
LL
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011369
D-1005
サックス
M
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011378
D-1005
サックス
L
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011387
D-1005
サックス
LL
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011396
D-1005
ピンク
M
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011405
D-1005
ピンク
L
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011414
D-1005
ピンク
LL
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください