D-PHASE(ディーフェイズ)
抗ピルポケット付カーディガン
素材・縫製共に安心の日本製。すっきりしたシルエットをつくる12ゲージ天竺編で便利な切りポケ付。
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
混率(%)
アクリル70・ウール30、12ゲージ天竺編
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29011719
D-1010
濃紺
M
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011728
D-1010
濃紺
L
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29011746
D-1010
ブラック
M
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011755
D-1010
ブラック
L
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011764
D-1010
ブラック
LL
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011789
D-1010
グレー
L
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011798
D-1010
グレー
LL
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011737
D-1010
濃紺
LL
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
29011773
D-1010
グレー
M
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください