D-PHASE(ディーフェイズ)
抗ピル貼りポケ付カーディガン
素材・縫製共に安心の日本製。ゆったりめのシルエットでペンや小物が入れられるポケット付で何かと重宝
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
混率(%)
アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29011807
D-1011
濃紺
S
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011816
D-1011
濃紺
M
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011825
D-1011
濃紺
L
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011834
D-1011
濃紺
LL
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011843
D-1011
濃紺
3L
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011859
D-1011
ブラック
S
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011868
D-1011
ブラック
M
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011877
D-1011
ブラック
L
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011886
D-1011
ブラック
LL
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011895
D-1011
ブラック
3L
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011904
D-1011
グレー
S
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011913
D-1011
グレー
M
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011929
D-1011
グレー
L
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011938
D-1011
グレー
LL
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011947
D-1011
グレー
3L
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011956
D-1011
ピンク
S
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011965
D-1011
ピンク
M
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
29011974
D-1011
ピンク
L
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011983
D-1011
ピンク
LL
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29011999
D-1011
ピンク
3L
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください