D-PHASE(ディーフェイズ)
抗ピル貼りポケ付ロングカーディガン
(1件のレビュー)
素材・縫製共に安心の日本製。腰回りやお尻も隠れる暖かなロング丈で、ペンや小物が入れられるポケット付で何かと重宝
仕様
抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能
混率(%)
アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29012008
D-1012
濃紺
S
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012017
D-1012
濃紺
M
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012026
D-1012
濃紺
L
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012035
D-1012
濃紺
LL
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012044
D-1012
ブラック
S
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012053
D-1012
ブラック
M
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012069
D-1012
ブラック
L
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012078
D-1012
ブラック
LL
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29012087
D-1012
グレー
S
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012096
D-1012
グレー
M
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012105
D-1012
グレー
L
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012114
D-1012
グレー
LL
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012123
D-1012
ピンク
S
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012139
D-1012
ピンク
M
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012148
D-1012
ピンク
L
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012157
D-1012
ピンク
LL
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください