曜日別特売

抗ピルメンズカーディガン

抗ピルメンズカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピルメンズカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピルメンズカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピルメンズカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピルメンズカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピルメンズカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)抗ピルメンズカーディガン - D-PHASE(ディーフェイズ)
(1件のレビュー)

素材・縫製共に安心の日本製。定番のVネックメンズタイプで、7色の豊富なカラー展開

仕様抗ピル(毛玉防止)加工、静電気防止、家庭洗濯(弱)が可能混率(%)アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編性別男性用内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29012604D-2001濃紺S
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012613D-2001濃紺M
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012629D-2001濃紺L
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012638D-2001濃紺LL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012647D-2001濃紺3L
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012656D-2001ブラックS
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012665D-2001ブラックM
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
29012674D-2001ブラックL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012683D-2001ブラックLL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012699D-2001ブラック3L
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012708D-2001ネイビーS
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012717D-2001ネイビーM
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012726D-2001ネイビーL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012735D-2001ネイビーLL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012744D-2001ネイビー3L
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012753D-2001グレーS
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012769D-2001グレーM
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012778D-2001グレーL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012787D-2001グレーLL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012796D-2001グレー3L
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012805D-2001杢グレーS
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012814D-2001杢グレーM
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
29012823D-2001杢グレーL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012839D-2001杢グレーLL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012848D-2001杢グレー3L
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012857D-2001ホワイトS
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012866D-2001ホワイトM
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012875D-2001ホワイトL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012884D-2001ホワイトLL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012893D-2001ホワイト3L
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012909D-2001サックスS
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012918D-2001サックスM
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012927D-2001サックスL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012936D-2001サックスLL
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012945D-2001サックス3L
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29012717
2023-07-08
用途: 営業訪問、事務作業時の防寒。
有限会社ブルースパイスサービス業

派手さがなく、堅実でシンプルな男性用カーディガンがなかなか見つからず、この製品にたどり着いた。生地が薄い割には丈夫なつくりで網目が細く、手触り感もよい。ピリング加工(毛玉になりにくい)にどれほどの効果があるか、まだ1シーズンしか使っていないので今後に期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする