D-PHASE(ディーフェイズ)
スナップボタンカーディガン
内側スナップボタンでフロントがもたつかず、すっきり着こなせ、脱ぎ着しやすい。ほどよくストレッチの効いたスムース起毛素材で動きやすく、肌触りも柔らか
仕様
前中央・スナップボタン留め、家庭洗濯(弱)可能
混率(%)
綿98、ポリウレタン2、スムース起毛
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29012997
S-02
グレー
L
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013006
S-02
グレー
LL
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013015
S-02
ピンク
M
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013024
S-02
ピンク
L
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013033
S-02
ピンク
LL
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29012954
S-02
ネイビー
M
¥
2,800
取扱い終了
29012963
S-02
ネイビー
L
¥
2,800
取扱い終了
29012979
S-02
ネイビー
LL
¥
2,800
取扱い終了
29012988
S-02
グレー
M
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください