D-PHASE(ディーフェイズ)
Vネックロングカーディガン
オールシーズン使える綿混素材で肌触りが柔らかです。お尻まで隠れるロング丈で、肌寒い季節にも重宝します。
仕様
リブ編、前中央、ボタン留め、家庭洗濯可能
混率(%)
ポリエステル65、綿35、リブ編み
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29013347
C-10
グレー
S
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013356
C-10
グレー
M
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013365
C-10
グレー
L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013374
C-10
グレー
LL
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013383
C-10
グレー
3L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013399
C-10
ネイビー
S
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013408
C-10
ネイビー
M
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013417
C-10
ネイビー
L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013426
C-10
ネイビー
LL
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013435
C-10
ネイビー
3L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013444
C-10
ピンク
S
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013453
C-10
ピンク
M
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013469
C-10
ピンク
L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013478
C-10
ピンク
LL
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013487
C-10
ピンク
3L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013496
C-10
ブラック
S
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013505
C-10
ブラック
M
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013514
C-10
ブラック
L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
29013523
C-10
ブラック
LL
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013539
C-10
ブラック
3L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013548
C-10
ネイビー×ホワイト
S
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013557
C-10
ネイビー×ホワイト
M
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013566
C-10
ネイビー×ホワイト
L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013575
C-10
ネイビー×ホワイト
LL
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
29013584
C-10
ネイビー×ホワイト
3L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013593
C-10
ピンク×ホワイト
S
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013609
C-10
ピンク×ホワイト
M
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013618
C-10
ピンク×ホワイト
L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013627
C-10
ピンク×ホワイト
LL
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013636
C-10
ピンク×ホワイト
3L
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください