D-PHASE(ディーフェイズ)
アロハエプロン(H型)
南国ムードただようアロハ柄エプロン。肩紐の長さと身幅は2段階に調整可能です。
用途
男女兼用
サイズ
フリー
仕様
センターポケット3つ、ペン差しポケット3つ、右脇ポケット1つ、肩紐・ウエストボタン留め(2段階調整)
混率(%)
ポリエステル65、綿35 ブロード
バスト(cm)
96~102
前中心丈(cm)
69
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29013645
DE-0004
アーカラー
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013654
DE-0004
ポルー
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください