D-PHASE(ディーフェイズ)
アロハエプロン(X型)
南国ムードただようアロハ柄エプロン。肩紐がずれにくいクロスバックタイプ。
用途
レディース対応
サイズ
フリー
仕様
左右ダブルポケット、右ポケットにペン差しポケット1つ、ボタン仕様・リボン結び
混率(%)
ポリエステル65、綿35 ブロード
前中心丈(cm)
77
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29013663
DE-0005
アーカラー
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013679
DE-0005
ポルー
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください