D-PHASE(ディーフェイズ)
レディースポロシャツ
スキッパー衿のほどよい開き具合と衿、袖のライン使いが爽やかな、スポーツウエアのようなデザイン。吸汗・速乾素材を使用しサラッとした着心地で、長時間の勤務も快適にサポート
用途
レディース対応
混率(%)
ポリエステル65、綿35 クールマックスメッシュ
生地性能
吸汗速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29013864
C-06
ネイビー
S
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013873
C-06
ネイビー
M
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013889
C-06
ネイビー
L
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013898
C-06
ネイビー
LL
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013907
C-06
ネイビー
3L
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013916
C-06
サックス
S
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013925
C-06
サックス
M
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013934
C-06
サックス
L
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013943
C-06
サックス
LL
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013959
C-06
サックス
3L
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013968
C-06
ピンク
S
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013977
C-06
ピンク
M
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013986
C-06
ピンク
L
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013995
C-06
ピンク
LL
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29014004
C-06
ピンク
3L
¥
3,500
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください