楽天イーグルススクラブ

楽天イーグルススクラブ - D-PHASE(ディーフェイズ)楽天イーグルススクラブ - D-PHASE(ディーフェイズ)楽天イーグルススクラブ - D-PHASE(ディーフェイズ)楽天イーグルススクラブ - D-PHASE(ディーフェイズ)
(1件のレビュー)

楽天イーグルスのスクラブが登場。背中のEマーク、背中のロゴマークは刺繍仕様

クリムゾンレッド仕様右肩ドットボタン留め、左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし混率(%)ポリエステル100(ツイル)内容量1枚
注意
※女性が着用される場合は1サイズ小さいサイズをお選びください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29015429RE-2005S
オープン
4,988
5,487(税込)
5日以内出荷
返品不可
29015438RE-2005M
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
29015447RE-2005L
オープン
4,988
5,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
29015456RE-2005LL
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
29015465RE-20053L
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29015465
2021-12-07
用途: 普段着に使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

従来、この衣類は医療、介護関係の仕事をしている方々が着用するユニフォームですが楽天イーグルスファンの方々が応援の時などに着てもいいかと思います。
 春と秋はインナーに長袖または七分丈のTシャツ、夏は半袖のTシャツを着用するのがベストかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする