クロッグサンダル オキシパス SONIC(ソニック)

クロッグサンダル オキシパス SONIC(ソニック) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス SONIC(ソニック) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス SONIC(ソニック) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス SONIC(ソニック) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス SONIC(ソニック) - オキシパス
(2件のレビュー)

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。サイドのパンチで換気してムレ対策。帯電防止機能もある超軽量クロッグサンダル。

用途男女兼用材質EVA標準質量(g/片足)110(23.0~24.0)機能帯電防止機能足幅3E相当ヒール(cm)約3.0内容量1足
注意
※仕様には問題ありませんが、表記変更により外箱と本体のサイズ表記が異なる場合がございます。
※通常のサイズより大きめのご購入をおすすめします。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
29015639OX-3001エメラルドブルー21.5~22.5
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015648OX-3001エメラルドブルー23~24
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015657OX-3001エメラルドブルー25~25.5
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015666OX-3001エメラルドブルー26~26.5
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015684OX-3001エメラルドグリーン21.5~22.5
4,200
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015709OX-3001エメラルドグリーン25~25.5
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015718OX-3001エメラルドグリーン26~26.5
4,200
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015736OX-3001ホワイト21.5~22.5
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015788OX-3001ブラック21.5~22.5
4,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015849OX-3001フクシャピンク23~24
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015858OX-3001フクシャピンク25~25.5
4,200
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015867OX-3001フクシャピンク26~26.5
4,200
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
29015587OX-3001ライラック21.5~22.5
4,200
取扱い終了
-
29015596OX-3001ライラック23~24
4,200
取扱い終了
-
29015605OX-3001ライラック25~25.5
4,200
取扱い終了
返品不可
-
29015614OX-3001ライラック26~26.5
4,200
取扱い終了
返品不可
-
29015623OX-3001ライラック27~28
4,200
取扱い終了
-
29015675OX-3001エメラルドブルー27~28
4,200
取扱い終了
返品不可
-
29015693OX-3001エメラルドグリーン23~24
4,200
取扱い終了
-
29015727OX-3001エメラルドグリーン27~28
4,200
取扱い終了
-
29015745OX-3001ホワイト23~24
4,200
取扱い終了
-
29015754OX-3001ホワイト25~25.5
4,200
取扱い終了
-
29015763OX-3001ホワイト26~26.5
4,200
取扱い終了
-
29015779OX-3001ホワイト27~28
4,200
取扱い終了
-
29015797OX-3001ブラック23~24
4,200
取扱い終了
-
29015806OX-3001ブラック25~25.5
4,200
取扱い終了
返品不可
-
29015815OX-3001ブラック26~26.5
4,200
取扱い終了
-
29015824OX-3001ブラック27~28
4,200
取扱い終了
-
29015833OX-3001フクシャピンク21.5~22.5
4,200
取扱い終了
返品不可
-
29015876OX-3001フクシャピンク27~28
4,200
取扱い終了
-
29015885OX-3001ネイビー21.5~22.5
4,200
取扱い終了
返品不可
-
29015894OX-3001ネイビー23~24
4,200
取扱い終了
-
29015903OX-3001ネイビー25~25.5
4,200
取扱い終了
返品不可
-
29015919OX-3001ネイビー26~26.5
4,200
取扱い終了
-
29015928OX-3001ネイビー27~28
4,200
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 社内の上履き
教育・研究機関

他の靴のサイズは26センチですが,このサイズでピッタリです.横に穴が開いていますが,暑いです.

対象商品 : 29015903
2022-02-03
用途: 職場の室内履き
運輸・通信業

26.0EEの私には、大変小さく、かかとがはみ出します。
やっとベルトがかかる程度、スリッパとしての利用が精々。
実測したら25.0cmでした。
大き目を買いましょう

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする