曜日別特売

クロッグサンダル オキシパス Emily(エミリー)

クロッグサンダル オキシパス Emily(エミリー) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス Emily(エミリー) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス Emily(エミリー) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス Emily(エミリー) - オキシパス

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。足全体を包み込むタイプでお仕事の仕事をしっかりホールド。

用途女性用材質合成皮革標準質量(g/片足)約250(23.0~24.0)機能帯電防止機能足幅3E相当ヒール(cm)約3.0内容量1足
全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29015937OX-3002ホワイト22.5~23.5
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29015946OX-3002ホワイト23.5~24
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29015955OX-3002ホワイト24~25
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29015964OX-3002ホワイト25~25.5
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29015973OX-3002ホワイト25.5~26
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29015989OX-3002ブラック22.5~23.5
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016007OX-3002ブラック24~25
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016016OX-3002ブラック25~25.5
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016025OX-3002ブラック25.5~26
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016034OX-3002ライトブルー22.5~23.5
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016043OX-3002ライトブルー23.5~24
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016059OX-3002ライトブルー24~25
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016068OX-3002ライトブルー25~25.5
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016077OX-3002ライトブルー25.5~26
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016086OX-3002フクシャピンク22.5~23.5
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
29016095OX-3002フクシャピンク23.5~24
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016104OX-3002フクシャピンク24~25
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016113OX-3002フクシャピンク25~25.5
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016129OX-3002フクシャピンク25.5~26
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
29015998OX-3002ブラック23.5~24
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする