クロッグサンダル オキシパス Iris(アイリス)

クロッグサンダル オキシパス Iris(アイリス) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス Iris(アイリス) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス Iris(アイリス) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス Iris(アイリス) - オキシパス

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。かかとのストラップでフィット感もラクラク調整可能。

用途女性用材質合成皮革標準質量(g/片足)約240(23.0~24.0)機能帯電防止機能足幅3E相当ヒール(cm)約3.0内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29016174OX-3003ホワイト25.5~26
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016183OX-3003ブラック22.5~23.5
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016208OX-3003ブラック24~25
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016217OX-3003ブラック25~25.5
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016226OX-3003ブラック25.5~26
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016269OX-3003ライトブルー25~25.5
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016278OX-3003ライトブルー25.5~26
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016314OX-3003フクシャピンク25~25.5
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016323OX-3003フクシャピンク25.5~26
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
29016138OX-3003ホワイト22.5~23.5
5,800
取扱い終了
29016147OX-3003ホワイト23.5~24
5,800
取扱い終了
29016156OX-3003ホワイト24~25
5,800
取扱い終了
29016165OX-3003ホワイト25~25.5
5,800
取扱い終了
返品不可
29016199OX-3003ブラック23.5~24
5,800
取扱い終了
29016235OX-3003ライトブルー22.5~23.5
5,800
取扱い終了
29016244OX-3003ライトブルー23.5~24
5,800
取扱い終了
返品不可
29016253OX-3003ライトブルー24~25
5,800
取扱い終了
29016287OX-3003フクシャピンク22.5~23.5
5,800
取扱い終了
29016296OX-3003フクシャピンク23.5~24
5,800
取扱い終了
29016305OX-3003フクシャピンク24~25
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする