曜日別特売

クロッグサンダル オキシパス MAUD(モード)

クロッグサンダル オキシパス MAUD(モード) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス MAUD(モード) - オキシパスクロッグサンダル オキシパス MAUD(モード) - オキシパス

1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。ゴム紐で心地好くフィットするスポーティーデザイン。

用途女性用材質合成繊維、合成皮革標準質量(g/片足)約250(23.0~24.0)足幅3E相当ヒール(cm)約3.0内容量1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29016339OX-3004ホワイト22.5
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016357OX-3004ホワイト24
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016375OX-3004ホワイト25.5
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016384OX-3004ネイビー22.5
5,400
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016393OX-3004ネイビー23
5,400
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016409OX-3004ネイビー24
5,400
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016418OX-3004ネイビー25
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016427OX-3004ネイビー25.5
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016436OX-3004フクシャピンク22.5
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016445OX-3004フクシャピンク23
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016454OX-3004フクシャピンク24
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016463OX-3004フクシャピンク25
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016479OX-3004フクシャピンク25.5
5,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
29016348OX-3004ホワイト23
5,400
取扱い終了
返品不可
29016366OX-3004ホワイト25
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする