曜日別特売

ブルーフレームヒーター 石油ストーブ

ブルーフレームヒーター 石油ストーブ - Aladdinブルーフレームヒーター 石油ストーブ - Aladdinブルーフレームヒーター 石油ストーブ - Aladdinブルーフレームヒーター 石油ストーブ - Aladdin

青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。

用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで油タンク容量(L)4.1点火方式マッチ点火材質特殊合金質量(kg)8.5使用燃料灯油(JIS1号灯油)機能耐震消火装置付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551暖房出力(kW)2.68保証期間お買い上げ日より1年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
暖房出力(kW)
油タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29031373BF3911(W)2.684.1ホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
29031364BF3911(G)2.684.1グリーン
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29031364BF3911(G)29031373BF3911(W)BF3911(G) ブルーフレームヒーター 石油ストーブ Aladdin 29031373ブルーフレームヒーター 石油ストーブAladdin1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする