リヒトラブ
スライドカッター
細断方法
スライド式
材質
本体:ABS樹脂・POM、替刃:ABS樹脂・POM・スチール、カッターマット:PVC・ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×414×83
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29033087
M-30
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スライドカッター
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった