UNISON(ユニソン)
ベランダチェア 折り畳み式
華やかなパリの伝統的なカフェスタイル。パリのカフェやビストロで使用され、文化人たちに愛されてきたビストロシリーズ。
その繊細さと実用性を兼ね備えたデザインは、今もなお、世界中の人々を魅了しています。
質量(kg)
約4.0
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いいたします。
※納品の際は、必ずお届け先にて立会いの上、荷降ろしのお手伝いをお願いいたします。
※同シリーズの商品をご発注いただいた場合でも、ご発注の数量や内容によって分納とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
※商品は輸入品のため、予告なく仕様変更や生産中止となる場合があります。
※また輸入状況によっては長期間在庫切れとなる場合がありますので、ご発注の際は価格、数量、納期などをご確認ください。
※水に強い材質を使用していますが、雨ざらし、陽ざらしの環境下では劣化を早め、錆などの発生や破損の原因となります。
※雨天時は雨水の当たらない場所での保管をお勧めします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
座高(mm)
設置場所
背もたれ
人数
キャスター
肘掛
色
材質(背)
材質(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29033139
650201510
1台
820
425
430
460
屋外使用可
あり
1
なし
なし
ダークグレー
ビーチウッド
ビーチウッド
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75591864
650201110
1個
820
425
430
460
屋外使用可
あり
1
なし
なし
ホワイト
ビーチウッド
ビーチウッド
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75591873
650201210
1個
820
425
430
460
屋外使用可
あり
1
なし
なし
シダーグリーン
ビーチウッド
ビーチウッド
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29033123
650201410
1台
820
425
430
460
屋外使用可
あり
1
なし
なし
ブラウン
ビーチウッド
ビーチウッド
¥
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75591889
650201310
1個
820
425
430
460
屋外使用可
あり
1
なし
なし
レッド
ビーチウッド
ビーチウッド
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません