曜日別特売
(4件のレビュー)

ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトを持ち上げたまま安全にラッピングが可能です。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

厚さ(μm)(推奨)12~15質量(g)約1800対応幅(mm)500専用最小長(mm)1300最大長(mm)1480内容量1本
注意
※商品にストレッチフィルムは含まれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29033769WR-03500(ラップ紙管径)3インチ
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
代替品有
29033778WR-02500(ラップ紙管径)2インチ
28,900
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラップロッド・ストレッチフィルムホルダー 〈高千穂交易〉
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29033769WR-0350069508568WR-26500WR-03500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 69508568包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用高千穂交易1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29033769
2023-08-14
用途: 製品のラップ巻き作業
農・林・水産業

以前使用していたものはテンションかけるのに直接ラップを押さえなけれればならなかったのですが、本品はロッドタイプでテンションを自由にかけられるため格段にスピードが上がりました。
長さも調整でき、背の高い製品や歪な形の製品でも楽に巻くことができます。
ほぼ腰を屈めずに作業できるので凄く助かっています。

2019-07-02
用途: パレット上の荷物舗装
濱田商事

最初は少し抵抗がありましたが、1週間使い続けました。素晴らしい製品です。今までの作業はなんだったのかと思うほど作業スピード、体への負担などが驚くほど改善しました。メーカーに感謝です。

対象商品 : 29033769
2022-01-12
用途: パレットへ段ボールを積上げ後にラップ巻きする際

パレットに積上げた段ボールを手でラッブ巻きする作業は腰が痛くなり、また高所は手が届かない等の問題が解決されました。

1が参考にしています
対象商品 : 29033769
2019-06-13
用途: 出荷時の梱包
製造業

腰を屈めずに作業が行えるため、足腰に負担がかかりづらくなりました。
一人での作業も可能になり、パレットの下へ潜り込むような危険な作業もなくなり、作業改善に大きくつながりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする