センサー付ダストボックス

センサー付ダストボックス - ELPAセンサー付ダストボックス - ELPA
(1件のレビュー)

手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。

材質ステンレス(本体)・ABS(フタ)質量(kg)3.4(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)タンク容量(L)42外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約268×590×317電池寿命約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。フタの種類自動式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29033936SDB-042S82.3cm(蓋が開いた状態)
オープン
12,331
13,564(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29033936
2019-12-13
用途: キッチンのゴミ捨て
卸売・小売業

サイズや質感もよく 45lゴミ袋がぴったり入ります。
蓋がしっかり開くので ゴミも捨てやすいです
キッチンに置いても 悪目立ちせず キッチン内がお洒落な雰囲気になりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする