長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。