絶縁先長ラジオペンチ落下防止

絶縁先長ラジオペンチ落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ落下防止 - KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ落下防止 - KNIPEX(クニペックス)

スタイル:半丸口
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

全長(mm)200仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5質量(g)215ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)73切断能力(Φmm) 銅線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290369982616-200TBK
11,450
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする