高負荷にも耐える柔軟な精密先端部
スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。