曜日別特売

ニードルノーズペンチ

ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ - KNIPEX(クニペックス)
全長(mm)145仕様つかみ面:横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)145切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線8切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290371740822-145SBコンフォートヘッド:研磨
6,850
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
290371830826-145SB1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)ヘッド:クロムメッキ
8,900
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
290371990825-145SB1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)ヘッド:コンフォート
7,550
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする