鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。