KNIPEX(クニペックス)
スナップリングプライヤーセット
仕上
ヘッド:黒防錆コート・磨き
ハンドル
プラスチックコーティング
材質
ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29037348
001956V01
1セット(4本組)
665
穴用スナップリングプライヤー(4411-J1・4411-J2)、軸用スナップリングプライヤー(4611-A1・4611-A2)、ロールケース
¥
19,050
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
29037357
001958V01
1セット(8本組)
670
穴用スナップリングプライヤー(4411-J1・4411-J2・4421-J11・4421-J21)、軸用スナップリングプライヤー(4611-A1・4611-A2・4621-A11・4621-A21)、ロールケース
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください