精密スナップリングプライヤーセット

精密スナップリングプライヤーセット - KNIPEX(クニペックス)精密スナップリングプライヤーセット - KNIPEX(クニペックス)精密スナップリングプライヤーセット - KNIPEX(クニペックス)精密スナップリングプライヤーセット - KNIPEX(クニペックス)

調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。

仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29037366001957V011セット(4本組)871穴用スナップリングプライヤー(4811-J2・4821-J21)、軸用スナップリングプライヤー(4911-A2・4921-A21)、ロールケース
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
29037375001958V021セット(8本組)665穴用精密スナップリングプライヤー(4811-J1・4811-J2・4821-J11・4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー(4911-A1・4911-A2・4921-A11・4921-A21)、ロールケース
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする