曜日別特売

ヤットコ (カーペンタープライヤー)

ヤットコ (カーペンタープライヤー) - KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー) - KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー) - KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー) - KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー) - KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー) - KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー) - KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー) - KNIPEX(クニペックス)

過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290374185001-180SB180316ヘッド:研磨
4,2003,500
2,898
アウトレット
3,188(税込)
3日以内出荷
290374275101-210SB210413ヘッド:クロムメッキ、プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)
4,9003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
290374365001-225SB225437ヘッド:研磨
5,0004,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
290374455001-210SB210411ヘッド:研磨
4,2503,500
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
416468865001-250SB250595ヘッド:クロムメッキ、プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)
5,9504,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする