曜日別特売

スプリングホースクリッププライヤー

スプリングホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。

用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170段数(調節)15最大口開き(mm)50仕上ヘッド:グレー防錆コート
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290376738551-180ASB1個滑り止めプラスチックコーティング
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312679788551-180A1丁滑り防止プラスチックコーティング
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
290376648551-180A-TJ1個滑り防止プラスチックコーティング
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする